SG Armaturen - Rax 200 rehab-ring Ø205-250 mm - 8249044696
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
5703821176552
Elnummer
3201421
Leverandørens varenummer
8249044696
Typebeskrivelse
3201421
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
16 mm
Diameter:
270 mm
Rehabring for Rax i hvit, passer hulldiameter 205-250mm


