SG Armaturen - Rax 200 rehabring Ø200-280mm - 8249044793
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 265 mm
Bredde - 265 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703821177085
Elnummer
3201626
Leverandørens varenummer
8249044793
Typebeskrivelse
3201626
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
265 mm
Bredde:
265 mm
Høyde:
70 mm
Diameter:
0 mm
Rax 200 rehabring Ø200-280mm SG HVIT


