SG Armaturen - RAX SOFT 150 REHABRING Ø155-200MM HVIT (IN/OUTDOOR) - 212766
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 220 mm
Bredde - 220 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021982127663
Elnummer
3223820
Leverandørens varenummer
212766
Typebeskrivelse
3223820
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
220 mm
Bredde:
220 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
16 mm
Diameter:
220 mm
Rehabring til Rax Soft 150 IP65, In/Outdoor, passer hulldiameter 155-200mm