SG Armaturen - RAX SOFT 220-240 CONNECT SATIN 4000K - 212905
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021982129056
Elnummer
3236488
Leverandørens varenummer
212905
Typebeskrivelse
3236488
Rax Soft 220-240 Connect er en fleksibel og høy ytelses downlight for offentlige bygg, kontorer, korridorer og lignende miljøer. Den leveres med integrert SG Connect-sensor for smart og energieffektiv lysstyring. Sensoren slår på lyset ved bevegelse og slår det av etter et definert tidsrom, noe som gir betydelig energibesparelse. I tillegg har den en innebygd dagslyssensor som kan aktiveres for å sikre ønsket lysnivå i rommet til enhver tid. Konfigurasjonen gjøres enkelt via SG Connect Commissioning App, og armaturen kan brukes frittstående eller som en del av et større system som enkelt kan utvides eller omkonfigureres etter behov. Rax Soft 220-240 Connect kombinerer avansert optikk med praktisk fleksibilitet. Den har optimalisert linse og reflektoroptikk for utmerket lyskontroll, og satengmatt reflektor gir maksimal effektivitet. Den unike konstruksjonen gjør at armaturen passer i hulldiameter fra 220 til 240 mm, og kan tilpasses helt ned til Ø200 mm hull ved utsparing for sensor boks. Armaturen må kombineres med et passende driver kit etter ønsket lumenmengde.


