SG Armaturen - Ray 680 2990lm 3000K L90/B10 100.000 - 8246079376

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - Ray 680 2990lm 3000K L90/B10 100.000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lampetype - Andre

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Egnet for lampeeffekt - 24...24 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5703821162463

Elnummer

3500355

Leverandørens varenummer

8246079376

Typebeskrivelse

3500355

Monteringsmetode:

Andre

Lampetype:

Andre

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Egnet for lampeeffekt:

24...24 W

Maks systemeffekt:

24 W

Lysutbytte:

125 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Andre

Spenningstype:

AC

Driver inkludert:

nei

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Andre

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Fjernbetjening:

Andre

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

Ja

Med tilkoblingskabel:

nei

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2990...2990 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

100

Bredde:

680 mm

Høyde/dybde:

703 mm

Lengde:

703 mm

Diameter:

0 mm

KVR-signal:

60...60 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Bluetooth:

nei

Lykter for montering på mast eller vegglampe (680 mm diameter) er IP65-klassifisert. Armaturhus, veggarm og topp i trykkstøpt aluminium, reflektor og åpen kjegle i polykarbonat. Armaturhus, veggarm og topp i pulverlakkert mørkegrå struktur. Reflektor, innvendig kjegle og topp i spesiell reflektorhvit farge. Reflektor og optikk særlig velegnet til å gi direkte, direkte/indirekte, indirekte, eller direkte/asymmetrisk lysfordeling ved hjelp av en klar eller opal åpen kjegle. Komplett med forkobling for drift av LED-lyskilder montert på komponentskinne med kontaktsystem og formontert med 5 m tilkoblingskabel. Lampehode klargjort for montering på 60 mm, 76 mm eller 108 mm mast. Elektrisk beskyttelse klasse I eller II. Ø680. Design: Christian Hvid.