SG Armaturen - Ray Pullert II 900 asymmetrisk 500lm 3000K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Stolpelampe
Med lyskilde - Ja
Effektiv lysstrøm - 580 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703821177290
Elnummer
3500546
Leverandørens varenummer
8246094380
Typebeskrivelse
3500546
Type lysarmatur
Stolpelampe
Med lyskilde
Ja
Effektiv lysstrøm
580 lm
Lysfarge
Hvit
Fargetemperatur
3000...3000 K
Med Fotplate
Ja
Med lyssensor
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Materialkvalitet i husmateriale
Andre
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Antrasitt
Avdekkingens materiale
Andre
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
230...230 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Nei
Utskiftbar drivenhet
Nei
Lysfordeler
Reflektor
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
10000 h
Beskyttelsesklasse IP
IP54
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
IK10
Isoleringsklasse
II
Egnet for lampeeffekt
8...8 W
Maks systemeffekt
8 W
Lysutbytte
73 lm/W
Lysstyrke
580 cd
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
260 mm
Høyde/dybde
900 mm
Lengde
900 mm
Diameter
0 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
2
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Pullertarmatur i enkel design som passer inn i alle omgivelser. Langsiktig løsning for stier, parker eller landskap og kombinerer energibesparing, holdbarhet og presis lysfordeling som gir sikre og blendingsfrie miljøer. To lysfordelinger; symmetrisk eller asymmetrisk gjør at lyset kan rettes dit det trengs uten å blende. Armaturen er produsert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med grå overflate. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP54, slagfasthet IK10. Design: Christian Hvidt