SG Armaturen - REFLEKTOR D20 EXCLUSIVE MIDI - 300474
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Blank
Lysfordeler - Reflektor
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021983004741
Elnummer
3204569
Leverandørens varenummer
300474
Typebeskrivelse
3204569
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Blank
Lysfordeler:
Reflektor
Materiale:
Plast
Strålingsvinkel:
20 °
Farge:
Sølv
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Strukturert
Lengde:
70 mm
Bredde:
70 mm
Høyde/dybde:
42 mm
Diameter:
70 mm


