SG Armaturen - REHAB RING ECOLINE SOFT - 9124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 270 mm
Bredde - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Rehab ring
EAN/GTIN
7021980091249
Elnummer
3200516
Leverandørens varenummer
9124
Typebeskrivelse
3200516
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
270 mm
Bredde:
16 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
270 mm
Diameter:
270 mm
Rehab Ring for ecoline soft, passer hulldiameter Ø200-250mm.


