SG Armaturen - REMOTE CONTROL RF RGBW STRIPLINE STYRING - 391457
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. antall enheter som kan styres - 10
Signaloverføring - Andre
Med display - nei
Forhåndsprogrammert - Ja
Trådløs - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021983914576
Elnummer
1420799
Leverandørens varenummer
391457
Typebeskrivelse
1420799
Maks. antall enheter som kan styres:
10
Signaloverføring:
Andre
Med display:
nei
Forhåndsprogrammert:
Ja
Trådløs:
Ja
Signalfrekvens:
2400...2400 MHz
Høyde:
139 mm
Bredde:
36 mm
Dybde:
11 mm
rød, grønn og blå (RGB) på ulike måter. Den kan også skape en ren hvitfarge (W). Kombineres RGBW Controller eller LEDDim Color Controller.
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


