Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

SG Armaturen - RJ45 JACK CAT6 HVIT USKJERMET - 78920

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - RJ45 JACK CAT6 HVIT USKJERMET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Støpsel

  • Type kontakt - RJ45 8 (4)

  • Skjermet - nei

  • Kategori - 6

  • Tilkoblingstype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021987892016

Elnummer

6901011

Leverandørens varenummer

78920

Typebeskrivelse

6901011

Modell / utførelse:

Støpsel

Type kontakt:

RJ45 8 (4)

Skjermet:

nei

Kategori:

6

Tilkoblingstype:

Andre

Spesialverktøy nødvendig:

nei

Egnet for rundkabel:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

Egnet for elastiske trådledere:

Ja

Antall ledninger (tråder):

Ja

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

RJ45 kontakt for bruk med Modularuttak 3x keystone. Leveres uskjermet Cat6 i hvit. Lederne sorteres enkelt i en holder, før de klippes av og kontakten sammenstilles.

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien