SG Armaturen - RJ45 JACK CAT6 SORT USKJERMET - 78921
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Type kontakt - RJ45 8 (4)
Skjermet - nei
Kategori - 6
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987892115
Elnummer
6901012
Leverandørens varenummer
78921
Typebeskrivelse
6901012
Modell / utførelse:
Støpsel
Type kontakt:
RJ45 8 (4)
Skjermet:
nei
Kategori:
6
Tilkoblingstype:
Andre
Spesialverktøy nødvendig:
nei
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
Egnet for elastiske trådledere:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


