SG Armaturen - RJ45 JACK CAT6A SØLV SKJERMET - 78922
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Type kontakt - RJ45 8 (4)
Skjermet - Ja
Kategori - 6 A
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987892214
Elnummer
6901013
Leverandørens varenummer
78922
Typebeskrivelse
6901013
Modell / utførelse:
Støpsel
Type kontakt:
RJ45 8 (4)
Skjermet:
Ja
Kategori:
6 A
Tilkoblingstype:
Andre
Spesialverktøy nødvendig:
nei
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
Egnet for elastiske trådledere:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Farge:
Sølv
Gjennomsiktig:
nei
RJ45 kontakt for bruk med Modularuttak 3x keystone. Leveres skjermet Cat6 i sølv. Lederne sorteres enkelt i en holder, før de klippes av og kontakten sammenstilles.


