SG Armaturen - SEALBOX RAMME - 900108
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for LED lamper - Ja
Egnet for lampeeffekt - 0...30 W
Bruksområde - Andre
Maks armaturdiameter - 200 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021989001089
Elnummer
3205598
Leverandørens varenummer
900108
Typebeskrivelse
3205598
Egnet for LED lamper:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
0...30 W
Bruksområde:
Andre
Maks armaturdiameter:
200 mm
Materiale:
Plast
For høyspenningslamper:
Ja
For lavspenningslamper:
nei
Med plass for styreapparater:
Ja
Innbyggingslengde:
590 mm
Innbyggingsbredde:
350 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
154 mm
Min. taktykkelse:
1 mm


