Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - SENSE 1050mA/4000lm Driverkit Ikke Dim Linect - 820401

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - SENSE 1050mA/4000lm Driverkit Ikke Dim Linect

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Sekundærspenningsområde - 25...42 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021988204016

Elnummer

6600956

Leverandørens varenummer

820401

Typebeskrivelse

6600956

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Sekundærspenningsområde:

25...42 V

Utgangsstrøm:

800...1050 mA

Utgangseffekt:

20...44 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

136 mm

Bredde:

43 mm

Høyde:

30 mm

Diameter:

0 mm

Driver Kit 1050mA. Ikke dimbar. Med koblingsboks med Linect 3-polet tilkobling

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien