Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

SG Armaturen - Sense 320 DALI Opal Prism 4000K, Ledpanel - 212287

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - Sense 320 DALI Opal Prism 4000K, Ledpanel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Ikke justerbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Ekstremt bredstrålende >80°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021982122873

Elnummer

3201416

Leverandørens varenummer

212287

Typebeskrivelse

3201416

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning:

230...230 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Maks systemeffekt:

17 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Innbygd diameter:

285...285 mm

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Børstet overflate:

Ja

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

0...0 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

Ja

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektorfarge:

Andre

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

C

Klirrfaktor (THD):

10 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

90 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

80 %

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

0...25 °C

Egnet for lampeeffekt:

17...17 W

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1950...1950 lm

Justerbar lysstrøm:

Nei

Armatureffektivitet:

115...115 lm/W

Lysintensitet:

880...0 cd

Virkningsgrad:

100

Justerbar strålevinkel:

Nei

Lengde:

320 mm

Bredde:

320 mm

Høyde/dybde:

25 mm

Ytre diameter:

320 mm

Innebygd lengde:

285...285 mm

Innbygningsbredden:

285...285 mm

Installasjonshøyde:

55...0 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

55

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

92

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Unified Glare Ratio (UGR):

22,1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Elegant innfelt LED beregnet for "all-round" belysning i offentlige områder og korridorer. Innfelt. Gir et elegant uttrykk. Lang levetid: 50 000 timer (L80/B20). Øyeblikkelig start. Varmhvit fargetemperatur 4000K. Driver er inkludert