SG Armaturen - Sense 495 DALI Opal Prism 3000K, Ledpanel
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for strømskinnemontasje - Nei
Egnet for lampeeffekt - 31,5...31,5 W
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Lysstrøm - 3500...3999 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021982122965
Elnummer
3201417
Leverandørens varenummer
212296
Typebeskrivelse
3201417
Egnet for inbygging
Ja
Egnet for strømskinnemontasje
Nei
Egnet for lampeeffekt
31,5...31,5 W
Fargetemperatur
3000...3000 K
Lysstrøm
3500...3999 lm
Egnet til påbygging
Nei
Veggmontering
Nei
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Nei
Egnet for traversmontasje
Nei
Egnet for søyle- / gulvmontering
Nei
Egnet for klemmemontering
Nei
Egnet for wireoppheng
Nei
Innstillingsmulighet
Ikke justerbar
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Uten
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Plast, opalfarget
Børstet overflate
Ja
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
230...230 V
Nominell strøm
0...0 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Ja
Dimming DALI
Ja
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Ja
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Reflektor
Uten
Lysfordeler
Andre
Lysfordeling
Symmetrisk
Reflektorfarge
Andre
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015
D
Klirrfaktor (THD)
10
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
0 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
90 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
80 %
Beskyttelsesklasse IP
IP40
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
IK00
Isoleringsklasse
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
0...25 °C
Maks systemeffekt
31,5 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Effektiv lysstrøm
3500 lm
Lysstyrke
1860 cd
Virkningsgrad
100
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
495 mm
Høyde/dybde
29 mm
Lengde
495 mm
Ytre diameter
495 mm
Innbyggingsbredde
430 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
55 mm
Innbyggingslengde
430 mm
Innebygget diameter
470...470 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
2
Ledertversnitt
1 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Brannvernklasse "D"
Nei
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
80
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
80
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Lysutbytte
111 lm/W
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG0
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Unified Glare Ratio (UGR)
20,4
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Elegant innfelt LED beregnet for "all-round" belysning i offentlige områder og korridorer. Innfelt. Gir et elegant uttrykk. Lang levetid: 50 000 timer (L80/B20). Øyeblikkelig start. Varmhvit fargetemperatur 3000K. Driver er inkludert