Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

SG Armaturen - Sense 800 Pendel 3000K DALI 62W, 7510lm, RA80, SDCM 3, L80/B20, Class I, IP20, Ledpanel - 212192

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - Sense 800 Pendel 3000K DALI 62W, 7510lm, RA80, SDCM 3, L80/B20, Class I, IP20, Ledpanel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021982121920

Elnummer

3202556

Leverandørens varenummer

212192

Typebeskrivelse

3202556

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

62 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Glass matt/satinert

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC/DC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DALI-2:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Reflektor:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

30

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

51

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

80 %

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

0 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

20 %

Feilrate ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

0 %

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Armatureffektivitet:

113...113 lm/W

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

7510...7510 lm

Egnet for lampeeffekt:

62...62 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Unified Glare Ratio (UGR):

14,5

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,04

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

795 mm

Høyde/dybde:

18 mm

Lengde:

18 mm

Diameter:

795 mm

Maks. armlengde:

Ja

Pendellengde:

5000...5000 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bluetooth:

nei

Sense 800 Pendant er en hengelampe med "lav profil" for store rom. Den har en diameter på 800 mm og en høyde på bare 18 mm, og den ser ut som den svever i luften. Det minimalistiske designet med sidelyspanel gir et jevnt lys og lite blending med UGR<19. Armaturen styres via DALI. Sense 800 Pendant er egnet for hevede takområder som lobbyer og inngangshaller, kjøpesentre og andre detaljhandelsmiljøer. Suspensjonshøyden er opptil 5 m, og bajonettfestesystemet gjør den enkel å montere – av kun én person.