SG Armaturen - Sense 800 Pendel 3000K DALI 62W, 7510lm, RA80, SDCM 3, L80/B20, Class I, IP20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm - 7510 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021982121968
Elnummer
3200346
Leverandørens varenummer
212196
Typebeskrivelse
3200346
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm
7510 lm
Lysfarge
Hvit
Fargetemperatur
3000...3000 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Kapslingsfarge
Svart
Avdekkingens materiale
Glass matt/satinert
Type raster
Matt
Spenningstype
AC/DC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Ja
Dimming DALI-2
Ja
Dimming DMX
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Lysfordeler
Andre
Reflektor
Andre
Lysfordeling
Symmetrisk
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Lysstråling
Direkte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar
Nei
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015
D
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
0 h
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
30
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
51
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
80 %
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
IK00
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Nei
Egnet for nødlys
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Egnet for lampeeffekt
62...62 W
Maks systemeffekt
62 W
Lysutbytte
117 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Unified Glare Ratio (UGR)
14,5
Virkningsgrad
0,9
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
795 mm
Høyde/dybde
18 mm
Lengde
18 mm
Diameter
795 mm
Oppheng medfølger
Ja
Pendellengde fra/til
5000...5000 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
5
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Bluetooth
Nei
Sense 800 Pendant er en hengelampe med "lav profil" for store rom. Den har en diameter på 800 mm og en høyde på bare 18 mm, og den ser ut som den svever i luften. Det minimalistiske designet med sidelyspanel gir et jevnt lys og lite blending med UGR<19. Armaturen styres via DALI. Sense 800 Pendant er egnet for hevede takområder som lobbyer og inngangshaller, kjøpesentre og andre detaljhandelsmiljøer. Suspensjonshøyden er opptil 5 m, og bajonettfestesystemet gjør den enkel å montere – av kun én person.