SG Armaturen - SENSE AIR 840, 36W, 3600lm, SDCM3, IP20 Ledpanel - 212242

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - SENSE AIR 840, 36W, 3600lm, SDCM3, IP20  Ledpanel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021982122422

Elnummer

3301897

Leverandørens varenummer

212242

Typebeskrivelse

3301897

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

36 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Kunsstoff matt /satinert

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

222...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Reflektor:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

C

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

23

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

36

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

90 %

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Armatureffektivitet:

93...93 lm/W

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

3600...3600 lm

Egnet for lampeeffekt:

36...36 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Unified Glare Ratio (UGR):

17

Virkningsgrad:

100

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

200 mm

Høyde/dybde:

13 mm

Lengde:

1200 mm

Diameter:

0 mm

Maks. armlengde:

Ja

Pendellengde:

0...2000 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

1

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bluetooth:

nei

Energieffektivt LED-panel med slank profil som gir et moderne utseende der den svever i rommet. Armaturen er utført i pulverlakkert aluMinium i matt hvit. Prismatisk diffuser gir et blendningsfritt lys, og den har både indirekte og direkte lys. Ideell til kontorer og møterom. Takbeslaget kan monteres utenpåliggende med skjult eller åpen kabling. Det kan også enkelt legges inn i en vanlig 60x60 T-himling. Tilkobling med hurtigklemmer for enkel viderekobling. Fra takbeslaget går lavvolt strøm i wirene, slik at det er blir en meget elegant løsning uten skjemmende strømkabler. Leveres som DALI eller ikke-dimbar. Dipswitcher på driveren gjør det mulig å justere ned lysnivået om ønskelig. Nødlysversjon er også tilgjengelig