SG Armaturen - SENSE BASIC SURFACE 600x600 HVIT 3000/4000K - 212700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021982127007
Elnummer
3315670
Leverandørens varenummer
212700
Typebeskrivelse
3315670
Sense Basic Surface er det perfekte valget for prisfølsomme prosjekter, både for nye installasjoner og ombygging. Armaturen har stålhus med stramme, rette linjer – en lett konstruksjon som gjør den enkel å montere uten bruk av verktøy. Fronten holdes på plass av sterke magneter, og det er hurtigkobling mellom brakett og front. En innovativ mekanisme lar deg velge om fronten skal flukte helt med taket for skjult kabling eller sveve litt under for utenpåliggende kabling. Man kan enkelt velge mellom 3000K eller 4000K i hver armatur, og i faseavsnitt varianten kan lysnivået stilles opp eller ned til det nivået man ønsker via dip switcher.