SG Armaturen - SENSE BESLAG 300X1200 PLAN FORSENKING TROLDTEKT - 212198
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Svart
Materiale - Andre
Lengde - 30 mm
Bredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021982121982
Elnummer
3302839
Leverandørens varenummer
212198
Typebeskrivelse
3302839
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Svart
Materiale:
Andre
Lengde:
30 mm
Bredde:
20 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
5 mm
Diameter:
0 mm
Energieffektivt LED-panel med smal ramme som gir et moderne utseende. Et allround-panel av høy kvalitet som kan benyttes i alle slags miljø. Kan monteres i tak med synlige T-skinner uten tilbehør og i tak med skjulte T-skinner med tilbehør. Kommer Tunable White 2700-6500K LEDDim eller DALI Type 8 avhengig av hvilket driversett som velges (tilbehør).


