SG Armaturen - SENSE DRIVER 900mA/4000lm FASEAVSNITT LINECT - 820493

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - SENSE DRIVER 900mA/4000lm FASEAVSNITT LINECT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Utgangsstrøm - 800...1050 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021988204931

Elnummer

6602165

Leverandørens varenummer

820493

Typebeskrivelse

6602165

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Utgangsstrøm:

800...1050 mA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

108 mm

Bredde:

67 mm

Høyde:

22 mm

Diameter:

0 mm

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Sense driver kit 900mA (4000 lumen), Faseavsnitt dim, inkl. Linect 3-polet hurtigkobling. IP20, klasse II.