SG Armaturen - SENSE ECO OPALPRISM 4000K RA>80, L80/B20, IK10, A++, Ledpanel

SG Armaturen - SENSE ECO OPALPRISM 4000K RA>80, L80/B20, IK10, A++, Ledpanel

SG Armaturen

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei

  • Egnet for lampeeffekt - 27...27 W

  • Effektiv lysstrøm - 3130 lm

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021982122231

Elnummer

3303391

Leverandørens varenummer

212223

Typebeskrivelse

3303391

Egnet for inbygging

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon

Nei

Egnet for lampeeffekt

27...27 W

Effektiv lysstrøm

3130 lm

Fargetemperatur

4000...4000 K

Veggmontering

Ja

Egnet for pendeloppheng

Ja

Egnet for himling

Ja

Egnet til påbygging

Ja

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Andre

Kapslingsmateriale

Aluminium

Hus, overflatebeskyttelse

Pulverlakkert

Kapslingsfarge

Hvit

Avdekkingens materiale

Plast, strukturert

Type raster

Uten

Spenningstype

DC

Merkespenning fra/til

0...0 V

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Nei

Utskiftbar drivenhet

Ja

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI-2

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Ja

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Nei

Lysfordeler

Andre

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Fristrålende

Lysstråling

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015

D

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

0 h

Beskyttelsesklasse IP

IP40

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Slagfasthet

IK10

Isoleringsklasse

III

Brannvernklasse "D"

Nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

0...25 °C

Egnet for nødlys

Nei

Integrert nødstrømsforsyning

Nei

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Med luftspalter

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

Uten

Maks systemeffekt

27 W

Lysutbytte

116 lm/W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad

100

Bredde

595 mm

Høyde/dybde

10 mm

Lengde

595 mm

Ytre diameter

0 mm

Innbyggingslengde

0 mm

Innbyggingsbredde

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

49 mm

Innfellingsdiameter

0 mm

Type kabling

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler

2

Ledertversnitt

1 mm²

Tilkoblingstype

Andre

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

RG0

Lysstyrke

3130 cd

Farge på lys justerbar

Nei

Justerbar lysstrøm

Nei

Justerbar lysfordeling

Nei

Bluetooth

Nei

Kompatibel med Casambi

Nei

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

Energieffektivt LED-panel med smal ramme som gir et moderne utseende. Et allround-panel av høy kvalitet som kan benyttes i alle slags miljøer. Kan monteres i tak med synlige T-skinner uten tilbehør og i tak med skjulte T-skinner med tilbehør. Opalprismatisk avskjerming gir redusert blending, UGR<19, og god synskomfort.