SG Armaturen - SENSE IP65 ECO 4000K DALI - 3378304
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021982124143
Elnummer
3378304
Leverandørens varenummer
3378304
Typebeskrivelse
3378304
Sense IP65 Eco 4000K DALI er en vanntett armatur med opalprismatisk front, som leveres komplett med DALI driver. Lett og allsidig, bare 10 mm høy. Ideell for industrikjøkken, sykehus, laboratorier og produksjonsanlegg. Den gir lite blending med UGR<19 og har lang levetid. Sense IP65 Eco installeres enkelt i T-skinnetak, og har en glatt overflate i akryl gjør enheten lett å rengjøre. LED panelet er IP65 både forfra og bakfra. Den leveres med en driver som er IP20, men siden den har 1 m ledning fra driveren til panelet, kan driveren legges unna sonen hvor det kan komme vann ved rengjøring.