SG Armaturen - SENSE LINE 120X600 3000K LINECT, 9W, 1160lm, Ra>80, SDCM:3, Kl II SELV, IP20, L80/B20>, 100.000 - 212690

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - SENSE LINE 120X600 3000K LINECT, 9W, 1160lm, Ra>80, SDCM:3, Kl II SELV, IP20, L80/B20>, 100.000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021982126901

Elnummer

3318440

Leverandørens varenummer

212690

Typebeskrivelse

3318440

Egnet for inbygging:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Egnet for lampeeffekt:

9...9 W

Maks systemeffekt:

9 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1160...1160 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

30

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

51

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Armatureffektivitet:

129...129 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

118 mm

Høyde/dybde:

35 mm

Lengde:

595 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

35 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Unified Glare Ratio (UGR):

18,8

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Lag din egen design for tak med T-skinner og Sense Line 600. Sense Line fås også i 1200 mm lengde. Armaturen har et lett stålhus og et trelags optisk system med lite blending og UGR < 19.
Sense Line leveres komplett med driver og koblingsboks, inkludert Linect-tilkobling.
Sense Line fås som både ikke dimbar og med DALI/Push-dimmer Driveren har DIP-brytere for fleksibel lyseffekt, og twist-kobling som gjør det mulig å bruke den frittstående nødlysboksen eller Sensor Dim-boksen.
Festefjærer for bruk i platetak er tilgjengelig som tilbehør.