SG Armaturen - SENSE LINE FESTEFJÆRER - 212698
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Sølv
Materiale - Stål
Lengde - 70 mm
Bredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021982126987
Elnummer
3396204
Leverandørens varenummer
212698
Typebeskrivelse
3396204
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Sølv
Materiale:
Stål
Lengde:
70 mm
Bredde:
45 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
10 mm
Diameter:
0 mm
Festefjærer for Sense Line for bruk i platetak.


