SG Armaturen - SENSE OPALPRISM 3000K RA>80, L80/B20, IK10, A++, Ledpanel
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Egnet for lampeeffekt - 0...0 W
Effektiv lysstrøm - 0 lm
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021982121548
Elnummer
3303384
Leverandørens varenummer
212154
Typebeskrivelse
3303384
Egnet for inbygging
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
Egnet for lampeeffekt
0...0 W
Effektiv lysstrøm
0 lm
Fargetemperatur
3000...3000 K
Veggmontering
Nei
Egnet for pendeloppheng
Ja
Egnet for himling
Ja
Egnet til påbygging
Ja
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Plast, opalfarget
Type raster
Uten
Spenningstype
DC
Merkespenning fra/til
0...0 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Lysfordeler
Andre
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Fristrålende
Lysstråling
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015
C
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
0 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
90 %
Beskyttelsesklasse IP
IP40
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
IK10
Isoleringsklasse
III
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
0...25 °C
Egnet for nødlys
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med luftspalter
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Maks systemeffekt
0 W
Lysutbytte
0 lm/W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
100
Bredde
597 mm
Høyde/dybde
10 mm
Lengde
597 mm
Ytre diameter
0 mm
Innbyggingslengde
0 mm
Innbyggingsbredde
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
49 mm
Innfellingsdiameter
0 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
2
Ledertversnitt
1 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Casambi
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Energieffektivt LED-panel med smal ramme som gir et moderne utseende. Et allround-panel av høy kvalitet som kan benyttes i alle slags miljøer. Kan monteres i tak med synlige T-skinner uten tilbehør og i tak med skjulte T-skinner med tilbehør. Kommer i flere lumenvarianter, faseavsnitt, samt DALI/Push avhengig av hvilket driversett som velges (tilbehør). Opalprismatisk avskjerming gir redusert blending, UGR<19, og god synskomfort.