SG Armaturen - SENSE PÅBYGNINGSRAMME SORT 300x1200 - 212259
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Svart
Materiale - Andre
Lengde - 1203 mm
Bredde - 303 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021982122590
Elnummer
3318763
Leverandørens varenummer
212259
Typebeskrivelse
3318763
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Svart
Materiale:
Andre
Lengde:
1203 mm
Bredde:
303 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
47 mm
Diameter:
0 mm
Påbygningsramme for Sense Panel 300x1200


