SG Armaturen - SENSE PÅBYGNINGSRAMME SORT 600x600 - 212228
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 604 mm
Bredde - 604 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021982122286
Elnummer
3309228
Leverandørens varenummer
212228
Typebeskrivelse
3309228
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
604 mm
Bredde:
604 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
48 mm
Diameter:
0 mm
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


