SG Armaturen - Sense wireoppheng - 212170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kjedeoppheng
Farge - Sølv
Materiale - Stål
Lengde - 2000 mm
Bredde - 1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021982121708
Elnummer
3300720
Leverandørens varenummer
212170
Typebeskrivelse
3300720
Type tilbehør/reservedel:
Kjedeoppheng
Farge:
Sølv
Materiale:
Stål
Lengde:
2000 mm
Bredde:
1 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
0 mm
Diameter:
0 mm
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


