Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

SG Armaturen - SENSOR DIM BOX 200VA - 820489

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - SENSOR DIM BOX 200VA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Maks rekkevidde i front - 6 m

  • Maks. innkoblingstid - 10 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 33...60 °

  • Maks omkoblingseffekt - 160 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021988204894

Elnummer

1457903

Leverandørens varenummer

820489

Typebeskrivelse

1457903

Modell / utførelse:

Andre

Maks rekkevidde i front:

6 m

Maks. innkoblingstid:

10 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

33...60 °

Maks omkoblingseffekt:

160 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Høyfrekvent

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Bakgrunnsovervåking:

nei

Fungerer i nettverk:

Ja

Skannevinkel:

60 °

Optimal montasjehøyde:

4,5 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

6 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

36

Diameter detekteringsområde på gulvet:

6 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

Ja

Monteringsmetode:

Andre

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK00

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Merkespenning:

220...240 V

Min. innkoblingstid:

5 s

Utkoblingsforsinkelse:

600 s

Innkoblingsforsinkelse:

0 s

Svingradius sensor, horisontal:

33...120 °

Svingradius sensor, vertikal:

33...120 °

Responsverdi lys:

20...150 lx

Maks. bryteeffekt LED:

160 W

C-last:

Ja

Antall detekteringssoner:

1

Maks startstrøm:

200 A

Min. innkoblingsstrøm:

0,015 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Med akustisk sensor:

nei

Bredde:

75 mm

Høyde:

34 mm

Dybde:

220 mm

Diameter:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingsdybde:

0 mm

Innbyggingslengde:

0 mm

Innfellingsdiameter:

83 mm

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Med tilkoblingskabel:

nei

Lengde på tilkoblingskabel:

50000 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Få energiøkonomisk styring av armaturer som ikke har mulighet for innebygd sensor. Sensor Dim Box har eksternt IR øye for dagslys deteksjon og HF for bevegelses deteksjon.
Den kan monteres over himlingsplate, passer i Ø83mm hull. Må monteres “opp/ned” for at sensoren skal detektere bevegelse. Dette er godt merket på boksen.
Til bruk i korridorer, klasserom og andre steder der man ønsker sensorstyrt belysning.
Max belastning per sensor er 200VA, men 6 enheter kan kobles sammen via COM inngang på sensor. Alle vil da fungere sammen og synkront.