SG Armaturen - SG 10W E27 DIMTOWARM - 830913

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - SG 10W E27 DIMTOWARM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 10...10 W

  • Lysstrøm - 500...1000 lm

  • Lysutbytte lampe - 81 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7021988309131

Elnummer

3815500

Leverandørens varenummer

830913

Typebeskrivelse

3815500

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

10...10 W

Lysstrøm:

500...1000 lm

Lysutbytte lampe:

81 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2000...2800 K

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

806 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Flerfarget

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

60 mm

Lengde:

110 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

10 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

E27 lyskilde med 800 lm og DimToWarm som gir et varmere uttrykk når mann dimmer ned (2800K til 2000K). 50 000 timer levetid (L70/B50), SDCM 6. 190 grader spredningsvinkel. Dimbar.