SG Armaturen - SG CEILING CUP HVIT - TAKKOPP - 3164
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Kobling/skjøtestykke, rettGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, rett
Farge - Hvit
Materiale - Andre
Lengde - 133 mm
Bredde - 114 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Bell
EAN/GTIN
7021980031641
Elnummer
3203787
Leverandørens varenummer
3164
Typebeskrivelse
3203787
Type tilbehør/reservedel:
Kobling/skjøtestykke, rett
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Lengde:
133 mm
Bredde:
114 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
133 mm
Diameter:
144 mm


