Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

SG Armaturen - SG CEILING CUP SORT - TAKKOPP - 3163

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - SG CEILING CUP SORT - TAKKOPP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Kobling/skjøtestykke, rett

Farge:

Svart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, rett

  • Farge - Svart

  • Materiale - Andre

  • Lengde - 133 mm

  • Bredde - 114 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021980031634

Elnummer

3203786

Leverandørens varenummer

3163

Typebeskrivelse

3203786

Type tilbehør/reservedel:

Kobling/skjøtestykke, rett

Farge:

Svart

Materiale:

Andre

Lengde:

133 mm

Bredde:

114 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

133 mm

Diameter:

144 mm

Takboks

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien