Utgått

SG Armaturen - SG OPTIDIM 6,5W HV GU10 2700K - 830953

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - SG OPTIDIM 6,5W HV GU10 2700K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Lampeeffekt - 6,5...6,5 W

  • Lysstrøm - 0...500 lm

  • Lysutbytte lampe - 54 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021988309537

Elnummer

3807106

Leverandørens varenummer

830953

Typebeskrivelse

3807106

Merkespenning:

230...230 V

Lampeeffekt:

6,5...6,5 W

Lysstrøm:

0...500 lm

Lysutbytte lampe:

54 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Diameter:

50 mm

Lengde:

58 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6,5 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

6,5W LED GU10 230V. 32 grader spredningsvinkel. Dimbar med GLE dimmer. 50 000 timer levetid(L70/B50) . Lysfargen er Varmhvit(2700K). Med en Ra/CRI >80.