SG Armaturen - SG P45 3,5W E27 3000K - 831002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...230 V
Lampeeffekt - 3,5...3,5 W
Lysstrøm - 0...500 lm
Lysutbytte lampe - 69 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021988310021
Elnummer
3800124
Leverandørens varenummer
831002
Typebeskrivelse
3800124
Merkespenning:
230...230 V
Lampeeffekt:
3,5...3,5 W
Lysstrøm:
0...500 lm
Lysutbytte lampe:
69 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
240 lm
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
190...190 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
45 mm
Lengde:
79 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
3,5 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


