Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

SG Armaturen - SG P45 6W E27 2700K 190D DIM - 831003

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - SG P45 6W E27 2700K 190D DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6...6 W

  • Lysstrøm - 0...500 lm

  • Lysutbytte lampe - 75 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021988310038

Elnummer

3800125

Leverandørens varenummer

831003

Typebeskrivelse

3800125

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

6...6 W

Lysstrøm:

0...500 lm

Lysutbytte lampe:

75 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

220...240 mA

Virkningsgrad:

190

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

450 lm

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

190...190 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

60 mm

Lengde:

110 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

10 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

E27 lyskilde med 450 lm, varmhvit fargetemperatur (2700K). 50 000 timer levetid (L70), SDCM 3. 190 grader spredningsvinkel. Dimbar.

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien