SG Armaturen - Shopline 3-T hvit feste til T-tak - 312438
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 38,5 mm
Bredde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021983124388
Elnummer
3200274
Leverandørens varenummer
312438
Typebeskrivelse
3200274
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
38,5 mm
Bredde:
35 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
185,5 mm
Diameter:
0 mm
ShopLine 3-tenning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-tenningsarmaturer; Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.


