SG Armaturen - Shopline 3-T system hvit flyttbar stikkontakt - 312442

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - Shopline 3-T system hvit flyttbar stikkontakt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Farge - Svart

  • Antall ledere - 1

  • Nominelt tverrsnitt - 0 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983124425

Elnummer

3203784

Leverandørens varenummer

312442

Typebeskrivelse

3203784

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Farge:

Svart

Antall ledere:

1

Nominelt tverrsnitt:

0 mm²

Reservedel:

nei

ShopLine 3-tenning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-tenningsarmaturer; Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.