SG Armaturen - Shopline 3T L-skjøt hvit - 312432

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, L-form

  • Tilbehør - Ja

  • Farge - Hvit

  • Antall ledere - 4

  • Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983124326

Elnummer

3200771

Leverandørens varenummer

312432

Typebeskrivelse

3200771

Type tilbehør/reservedel:

Kobling/skjøtestykke, L-form

Tilbehør:

Ja

Farge:

Hvit

Antall ledere:

4

Nominelt tverrsnitt:

2,5 mm²

Reservedel:

nei

ShopLine 3-tenning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-tenningsarmaturer; Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.