SG Armaturen - SHOPLINE 3T WIRESETT HVIT - 312426
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Andre
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP00
Maks systemeffekt - 0 W
Lysfarge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021983124265
Elnummer
3200765
Leverandørens varenummer
312426
Typebeskrivelse
3200765
Lampetype:
Andre
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Maks systemeffekt:
0 W
Lysfarge:
Andre
Fargetemperatur:
0...0 K
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...250 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Andre
Reflektor:
Uten
Lysfordeling:
Uten
Lysstråling:
Uten
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
Uten
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Egnet for nødlys:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
0...0 lm
Egnet for lampeeffekt:
0...0 W
Virkningsgrad:
0
Bredde:
0 mm
Høyde/dybde:
1500 mm
Lengde:
1500 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre


