Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

SG Armaturen - SHOPLINE DALI ENDETILKOBLING VENSTRE (L) HVIT - 312510

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Endetilførsel

  • Tilbehør - Ja

  • Farge - Hvit

  • Antall ledere - 6

  • Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021983125101

Elnummer

3203300

Leverandørens varenummer

312510

Typebeskrivelse

3203300

Type tilbehør/reservedel:

Endetilførsel

Tilbehør:

Ja

Farge:

Hvit

Antall ledere:

6

Nominelt tverrsnitt:

2,5 mm²

Reservedel:

nei

ShopLine 3-tenning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-tenningsarmaturer; Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.