SG Armaturen - SHOPLINE DALI FLEKSIBEL SKJØT SORT - 312515
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, fleksibel
Farge - Svart
Antall ledere - 6
Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021983125156
Elnummer
3203306
Leverandørens varenummer
312515
Typebeskrivelse
3203306
Type tilbehør/reservedel:
Kobling/skjøtestykke, fleksibel
Farge:
Svart
Antall ledere:
6
Nominelt tverrsnitt:
2,5 mm²
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
ShopLine 3-tenning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-tenningsarmaturer; Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.