SG Armaturen - SIDEDEKSEL HVIT - 76930
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Med hengslet lokk - nei
Med plass til etikett - Ja
Låsbar - nei
Dimensjoner - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987693019
Elnummer
1401037
Leverandørens varenummer
76930
Typebeskrivelse
1401037
Farge:
Hvit
Med hengslet lokk:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Låsbar:
nei
Dimensjoner:
Andre
RAL-nummer (lignende):
9003
Enhet bredde:
15 mm
Enhet høyde:
56 mm
Enhet dybde:
7 mm
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


