SG Armaturen - SKJERM FOR CHELLO - 1112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021980011124
Elnummer
3344599
Leverandørens varenummer
1112
Typebeskrivelse
3344599
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Komposittmateriale
Farge:
Hvit
Tilbehør:
nei
Reservedel:
Ja
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Opalfarget
Lengde:
641 mm
Bredde:
202 mm
Diameter:
0 mm


