SG Armaturen - SKJERM FOR CHELLO 36W - 604
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Farge - Hvit
Lysfordeling - Symmetrisk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021980006045
Elnummer
3311732
Leverandørens varenummer
604
Typebeskrivelse
3311732
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Farge:
Hvit
Lysfordeling:
Symmetrisk
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Komposittmateriale
Type armaturdeksel/kopp:
Opalfarget
Lengde:
641 mm
Bredde:
202 mm
Høyde/dybde:
0 mm
Diameter:
0 mm


