SG Armaturen - SKJERM FOR PRELUDE 15W U/STIKK (465mm)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Lampeglass
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Strålingsvinkel - 0 °
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021980003945
Elnummer
3344559
Leverandørens varenummer
394
Typebeskrivelse
3344559
Type tilbehør/reservedel
Lampeglass
Lysstråling
Direkte
Utførels av raster / reflektor
Andre
Strålingsvinkel
0 °
Farge
Andre
Tilbehør
Nei
Reservedel
Ja
Lysfordeling
Symmetrisk
Perforert raster
Nei
Perforert reflektor
Nei
Lysfordeler
Andre
Materiale
Glass
Type armaturdeksel/kopp
Klar
Lengde
465 mm
Bredde
75 mm
Høyde/dybde
70 mm
Diameter
0 mm
Skjerm for Prelude 15W U/ Stikk