Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

SG Armaturen - SKRUE LANG 40mm 20-PACK TIL UTFORINGSRING (pris pr stk) - 79024

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - SKRUE LANG 40mm 20-PACK TIL UTFORINGSRING (pris pr stk)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Hodeform - Rundhode, flat

  • Gjengemål metrisk (M.). - 3

  • Lengde til underkant hode - 40 mm

  • Sportype - Phillips PH

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021987902418

Elnummer

1216744

Leverandørens varenummer

79024

Typebeskrivelse

1216744

Materiale:

Stål

Hodeform:

Rundhode, flat

Gjengemål metrisk (M.).:

3

Lengde til underkant hode:

40 mm

Sportype:

Phillips PH

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Senkhode:

nei

Mål firkant(lås):

0 mm

Gjengestørrelse i tommer:

Andre

Gjengelengde:

40 mm

Helgjenget:

Ja

Fastnøkkelbredde:

0 mm

Gjengestigning:

1 mm

Antall gjenger pr. tomme:

0

Gjengetype:

Andre

Venstregjenget:

Ja

Hodediameter:

4 mm

Hodehøyde:

2 mm

Med flens:

nei

Med mutter:

nei

Med underlagsskive:

nei

Selvlåsende:

nei

RAL-nummer:

0

Farge:

Sink

SKRUE LANG 40mm TIL UTFORINGSRING