Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - SlimLine 570mm 4,8W LED 2700K IP20 - 391203

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - SlimLine 570mm 4,8W LED 2700K IP20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampeeffekt pr. meter - 8 W

  • Lysstyrke pr. meter - 800 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021983912039

Elnummer

3200278

Leverandørens varenummer

391203

Typebeskrivelse

SlimLine 570mm 4,8W LED 2700K

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeeffekt pr. meter:

8 W

Lysstyrke pr. meter:

800 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

24

Antall lyspunkter pr. fot:

7

Lampeffekt pr. fot:

2,5 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

110 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

G

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Maks systemeffekt:

4,8 W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

100

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

17 mm

Høyde/dybde:

7 mm

Diameter:

0 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

570 mm

Total lengde:

0,594 m

Minste bøyeradius:

0 mm

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Et komplett LED-system i ultratynt, minimalistisk design for belysning under skap og over kjøkkenbenker. Med ulike lengder og mange tilkoblingsmuligheter og tilbehør tilpasser du lett Slimline til dine behov. Endestykke og rett skjøt medfølger hver modul. Produsert i aluminium med avskjerming i polykarbonat. Slimline er dimbar med impuls- eller faseavsnittdimmer avhengig av hvilken driver man velger. Beskyttelsesklasse IP20.

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien