SG Armaturen - SlimLine 870mm 7,2W LED 2700K IP20 - 391206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 8 W
Lysstyrke pr. meter - 800 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021983912060
Elnummer
3200280
Leverandørens varenummer
391206
Typebeskrivelse
SlimLine 870mm 7,2W LED 2700K
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
8 W
Lysstyrke pr. meter:
800 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
24
Antall lyspunkter pr. fot:
7
Lampeffekt pr. fot:
2,5 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
110 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
G
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Maks systemeffekt:
7,2 W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad:
100
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
17 mm
Høyde/dybde:
7 mm
Diameter:
0 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
870 mm
Total lengde:
0,894 m
Minste bøyeradius:
0 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


